Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD TriaTrainer Verstellbare Krafttrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110630119
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     19106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bank-Bauchtrainer
Bauch- und Rückentrainer
Bauchbänke
Abdominal Trainer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
795 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
14500 g
Merkmale
Typ
Verstellbare Krafttrainingsbank
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Beste Verwendung
Fitnessstudio, Haus
Beinverlängerung
Ja
Faltbar
Ja
Rahmenmaterial
Holz
Polstermaterial
Echtes Leder
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
14000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,81*
€ 651,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,56*
€ 607,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,80*
€ 578,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
19102
ab € 431,83*
Ähnlich
NOHrD
19103
ab € 553,76*
Ähnlich
NOHrD
19104
ab € 401,20*
Ähnlich
NOHrD
19108
ab € 569,22*
Ähnlich
NOHrD
19109
ab € 645,84*
Ähnlich
NOHrD
19105
ab € 471,61*
Ähnlich
NOHrD
19107
ab € 569,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.