Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89227316
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00059A
EAN/GTIN:
     4895213703055
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Unsere Wärmeleitmittel sind für ihre Qualität bekannt und sorgen für eine optimale Wärmeübertragung. Unsere hochleistungsfähige MX-Wärmeleitpaste ist vielfach ausgezeichneter Testsieger mit extrem hoher Wärmeleitfähigkeit und auch für Einsteiger leicht aufzutragen. Thermal Pads in verschiedenen Ausführungen und Größen ergänzen das Produktangebot.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Dichte
2.5 g/cm³
Produktfarbe
Blau
Viskosität
870
Logistikdaten
Ursprungsland
Hong Kong
Verpackungsdaten
Spachtel
Ja
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
17.3 mm
Verpackungshöhe
26.7 mm
Paketgewicht
170 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00156A
€ 64,75*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00233A
€ 23,81*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00221A
€ 13,73*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00197A
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.