Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB
ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB
ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB
ARCTIC BioniX P120 A-RGB 120 mm Lüfter optimiert für statischen Druck mit A-RGB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87793851
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00156A
EAN/GTIN:
     4895213702508
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie, innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, das macht sie besonders langlebig und effizient.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.13 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
213 g
Kabellänge
0.48 m
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
689 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
24
Wärmepad enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
LED-Controller
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2300 RPM
Geräuschpegel
0.45 Sone
Maximaler Luftstrom
48 cfm
Luftstrom
81.55 m³/h
Maximum Luftdruck
2.1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00146A
ab € 11,85*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00233A
ab € 32,64*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTCP00059A
ab € 3,49*
Zubehör
Arctic Cooling
ACTCP00031B
ab € 2,51*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00221A
ab € 6,38*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00197A
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.