Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15203027 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 15203027 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm
Brumberg 15203027 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm
Brumberg 15203027 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 72 W F 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84940138
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15203027
EAN/GTIN:
     4250047799825
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1260.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
10 mm
Dicke
2.2 mm
Gewicht
120 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
5050
Lampenleistung
72 W
Gesamtleistung
72 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittel-Abstand
16.7 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
15731000
ab € 1,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 17,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 16,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 16,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.