Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15731000 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 15731000 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker
Brumberg 15731000 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37871235
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15731000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
3 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
15203
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.