Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
SLV Plastra
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-78329609
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
148019
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit der Gipsleuchte PLASTRA SQUARE verfügen Sie über eine höchst individuelle Wand- und Deckenleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Durch den werkseitig verbauten, warmweißen LED Strip gibt sie ein indirektes Stimmungslicht ab und wird somit zu einem besonderen Lichtobjekt in jedem Raum. Durch das verbaute Netzteil kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2920 g
Lampen
Gesamtleistung
11 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
740 lm
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
Gips-Wandlampen
,
Gips-Wandleuchten
,
Gipslampen
,
Gipsleuchten
,
Gipswandlampen
,
Gipswandleuchten
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
gipslampen led
,
deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 112,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Plastra
SLV
148060
€ 37,43*
Ähnlich
SLV Plastra
SLV
148018
€ 30,39*
Ähnlich
SLV Plastra
SLV
148004
€ 37,43*
Ähnlich
SLV Plastra
SLV
148012
€ 40,00*
Ähnlich
SLV Plastra
SLV
148010
€ 29,39*
Ähnlich
SLV Plastra 101
SLV
148013
€ 30,58*
Ähnlich
SLV Plastra 104
SLV
148016
€ 30,60*
Ähnlich
SLV Plastra 104
SLV
148002
€ 46,78*
Ähnlich
SLV 148001 GL105 Deckenleuchte Energiesparlampe E27 50W Weiß
SLV
A507901
€ 50,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.