Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 148001 GL105 Deckenleuchte Energiesparlampe E27 50W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV
SLV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910215059
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     A507901
EAN/GTIN:
     4024163093354
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
SLV 148001 GL105 Deckenleuchte Energiesparlampe E27 50W Weiß

Individuell gestalten
Mit Wandfarbe überstreichbar
Inkl. Schleifpapier

Mit der Gipsleuchte GL 105 verfügen Sie über eine höchst individuelle Deckenleuchte mit puristischer Formgebung. Das im Lieferumfang enthaltene Schleifpapier dient der Oberflächenreinigung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

Kategorie: Deckenleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Bauform: Rund
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 25 W
Schutzklasse: I
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 2.768 kg
Material (Details): Gips;Stahl
Leuchtmittel enthalten: Nein
Leistung (Details): 50 W
Produkt-Art: Deckenleuchte
Höhe: 8 cm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 31 cm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 148001
EAN: 4024163093354
Hersteller: SLV
Modell: 148001 (GL105)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Gips-Deckenleuchte · Schleifpapier · Bedienungsanleitung.

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,58*
€ 50,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 54,27*
€ 8,50*
ab € 54,60*
€ 54,60*
€ 5,46*
ab € 41,54*
€ 55,66*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 106,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,57*
Ähnlich
SLV
151740
ab € 119,64*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.