|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-78329253 Herst.-Nr.: 148012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit der Gipsleuchte PLASTRA 102 CURVE verfügen Sie über eine höchst individuelle Wandleuchte mit puristischer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von Hochvolt Halogenstäben des Typs R7s ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Das im Lieferumfang enthaltene Schleifpapier dient der Oberflächenreinigung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: D - C Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, B, C, D | Design | Produktfarbe | Weiß |  | Schutzart | I | Energie | Eingangsspannung | 230 V |  | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |  | AC Eingangsspannung | 230 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm |  | Höhe | 65 mm |  | Gewicht | 2610 g | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | R7s |  | Gesamtleistung | 100 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gips-Wandlampen, Gips-Wandleuchten, Gipslampen, Gipsleuchten, Gipswandlampen, Gipswandleuchten, Decken-Farbe, Deckenfarbe, Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, aufbauleuchten halogen |
|  |  |
| |