Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plastra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321283
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Glas
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1210 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005082
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005077
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005076
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005273
€ 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.