Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plastra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329258
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit der Gipsleuchte PLASTRA verfügen Sie über eine höchst individuelle UP/DOWN Wandleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von eines G9 Halogen oder Retrofit LED Leuchtmittels ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: D - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Gesamtleistung
42 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005286
€ 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.