Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.011 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 521.011 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
ESKA 521.011 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77708960
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Betriebsklasse
M
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
80 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.