Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.510 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.510 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A
ESKA 522.510 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,2 A
Artikel-Nr.:
     3517A-55184684
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS, VDE, cRUus
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0907*
€ 0,153*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0908*
€ 0,154*
7 Tage
90
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0913*
€ 0,1542*
1 Tag
230
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0982*
€ 0,166*
2 Tage
1675
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.