Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.120 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 520.120 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A
ESKA 520.120 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77707810
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2 A
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
4 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.