Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR7-02KTNK Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR7-02KTNK Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
PATLITE LR7-02KTNK Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76753819
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR7-02KTNK
EAN/GTIN:
     4938766024137
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
PATLITE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No. 14 EMC (EN 61000-6-4, EN 6000-6-2) FCC 15 B A KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) RoHS (EN 50581)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-003K
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.