Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4
Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74263673
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3515C013
EAN/GTIN:
     8714574663951
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
12300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Weiß
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 7500 Seiten pro Monat
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
600 W
Stromverbrauch (max.)
1380 W
Stromverbrauch (Standby)
10.1 W
Stromverbrauch (PowerSave)
1.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.5 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
43 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
30 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.7 s
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
69 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,97*
€ 354,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0865C001AA
ab € 143,02*
Zubehör
Canon
0655A004AA
ab € 197,72*
Zubehör
Canon
7950A527
ab € 100,91*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 115,88*
Zubehör
Canon
3008C002
ab € 156,66*
Zubehör
Canon
3006C002
ab € 94,97*
Zubehör
Canon
3007C002
ab € 163,60*
Zubehör
Canon
3008C004
ab € 148,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.