Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5240 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288148
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5240
EAN/GTIN:
     5708997352403
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
scangrip led arbeitslampe
arbeitslampe led
Extrem helle und kräftige Ausleuchtung des gesamten Motorraums
Der neue version die BONNET LIGHT liefert eine extrem helle und kräftige Aus-leuchtung des gesamten Motorraums. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren für den Motorraum bietet sie 75% mehr Leuchtkraft. Die neue aufladbare Motorraumleuchte ist sowohl für Akku- als auch Netzbetrieb (5m robustes Gummikabel) ausgelegt und somit universell einsetzbar. Das DUAL SYSTEM bietet Ihnen völlige Flexibilität in der Alltagsarbeit. Kabellos kann die Motorraumleuchte auch als große Inspektionslampe dienen.    Geliefert mit einem einstellbaren Teleskophalter mit weich gepolsterten Hakenenden für sicheren und schonenden Halt ohne Kratzer an der Karosserie. Der Halter ist kompakt und benötigt wenig Platz zur Aufbewahrung.    Im Fahrgastraum kann die BONNET LIGHT als Arbeitsleuchte verwendet werden, entweder an der Teleskophalterung oder mit flexiblem Arm und Saugnapf an der Windschutzscheibe montiert. Es ist weiteres Zubehör lieferbar, um die Leuchte überall im oder unter dem Wagen zu positionieren.   Mit dem eingebauten Prisma bündelt Motorraumleuchte das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.   LINE LIGHT BONNET C+R wird in Dänemark hergestellt.   Sechs LINE LIGHT BONNET C+R-Vorteile:
Verbesserte Lichtausbeute (1000 Lumen) um 40% erhöht
Robust und wasserdicht, IP65
Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer
Neuer, magnetischer, elektronischer Schalter
Schlankste und kompakteste Motorraumleuchte auf dem Mark
Extrem leicht, nur 1000 g einschl. Halter
// Das LINE LIGHT BONNET C+R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5200
ab € 1.092,76*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5201
ab € 727,56*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5202
ab € 290,89*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5203
ab € 179,43*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5221
ab € 69,37*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5222
ab € 121,18*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5223
ab € 172,85*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5224
ab € 202,87*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5225
ab € 296,71*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5457
ab € 111,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.