Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5225 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288145
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5225
EAN/GTIN:
     5708997352250
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Array
LED Printmontage
Beleuchtungslösung für Zweisäulenhebebühnen - nie vorher gesehen
LINE LIGHT 2 POST ist ein ganz neues Beleuchtungskonzept mit einmaligen Eigenschaften.  Neu weltweit einzigartig und universelle All-in-One Beleuchtungslösung passend für Zweisäulenhebebühnen und mobile Vertikallifte jedes Typs.   Extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs mit integrierter Bestandteil der Hebebühne. Einfach und unkompliziert zu montieren - kein Anbohren der Hebebühnenkonstruktion.   LINE LIGHT 2-POST ist stets zur Hand und jederzeit einsatzbereit. Die Leuchte kann mit Magneten überall unter dem Fahrzeug angebracht und auf die eigentliche Reparaturstelle ausgerichtet werden. Die Leuchte kann für Reparaturen am Motor auch im Motorraum bzw. für Arbeiten am Radlauf mit Saugnäpfen seitlich am Fahrzeug befestigt werden.   LINE LIGHT 2-POST besteht aus 2 x LINE LIGHT 75 Beleuchtungseinheiten mit 96 PLCC2-LEDs, ø 25 x 770mm, einschl. 8m Kabel, LINE LIGHT Dimmer und 20W-Netzteil mit 5m Netzkabel Jede Beleuchtungseinheit.   Lieferung mit 1 m Spiralkabel (ausziehbar auf 5 m), magnetische Anschlussbox einschl. 2 starken magnetischen Cliphaltern für flexible Aufhängung.   LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, „unzerbrechlichen extrudierten Acrylprofil, das es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen von industriellen Maschinen macht. Die Schutzklasse IP67 bedeutet Staub- und Wasserfestigkeit. Technische Lebensdauer der LED ist mindestens 100.000 Stunden.   Mit einem begenzten, fokussierten Lichtwinkel von 75° ermöglicht LINE LIGHT eine extrem kraftige Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs, die fast doppelt sointensiv wie durch eine normale 36W-leuchtstoffröhre ist. Blendung bei der Arbeit wird vermieden. Die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.  
// Neuheit: LINE LIGHT 2-POST jetzt mit unserem neuen LINE LIGHT DIMMER für stufenlose Regulierung der Lichtintensität   
// Das LINE LIGHT 2-POST Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 1882523 geschützt.
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 322,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5218
€ 26,34*
Zubehör
SCANGRIP
03.5219
€ 22,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5226
€ 39,12*
Zubehör
SCANGRIP
03.5229
€ 24,28*
Zubehör
SCANGRIP
03.5240
€ 146,96*
Zubehör
SCANGRIP
03.5264
€ 65,48*
Zubehör
SCANGRIP
03.5312
€ 13,79*
Zubehör
SCANGRIP
03.5257
€ 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.