Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5202 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5202 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5202 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5202 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5202 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288128
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5202
EAN/GTIN:
     5708997352021
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Array
LED Printmontage
Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen LINE LIGHT ist eine flexible Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen überall dort, wo helles, effizientes und konzentriertes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz benötigt wird.   LINE LIGHT 2 ist universell einsetzbar: auf der Hebebühne, auf der Werkbank, überall in der Werkstatt, im Lieferwagen, in der Produktion usw.   Mit einem begenzten, fokussierten Lichtwinkel von 75° ermöglicht LINE LIGHT eine extrem kraftige Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs, die fast doppelt sointensiv wie durch eine normale 36W-leuchtstoffröhre ist. Blendung bei der Arbeit wird vermieden. Die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar. Der schlanke, kompakte Aufbau lässt Platz für die Hebebühne (nur ø25mm)   Weil LINE LIGHT eine Niederspannungs-LED-Beleuchtung (24 VDC) ist und komplett mit allen für die Montage an Ihrer Bühne benötigten Teilen geliefert wird, ist die Eigenmontage unabhängig vom jeweiligen Hersteller unkompliziert.   LINE LIGHT 2 besteht aus 2 komplette Beleuchtungseinheiten (1234 mm) einschl. 80W-Stromversorgung, Kabel und Aufhängung.   LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, „unzerbrechlichen extrudierten Acrylprofil, das es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen von industriellen Maschinen macht. Die Schutzklasse IP67 bedeutet Staub- und Wasserfestigkeit. Technische Lebensdauer der LED ist mindestens 100.000 Stunden.  
// LINE LIGHT DIMMER für stufenlose Regulierung der Lichtintensität als zubehör möglich   
// Das LINE LIGHT 2 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 1882523 geschützt.
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, arbeitslampe led, arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 321,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5214
€ 5,23*
Zubehör
SCANGRIP
03.5216
€ 26,18*
Zubehör
SCANGRIP
03.5226
€ 39,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5229
€ 24,30*
Zubehör
SCANGRIP
03.5240
€ 146,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5246
€ 12,18*
Zubehör
SCANGRIP
03.5264
€ 65,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5257
€ 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.