Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5222 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288135
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5222
EAN/GTIN:
     5708997352229
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
120 cm LINE LIGHT für universelle Anwendung konzipiert
LINE LIGHT ist eine flexible Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen überall dort, wo helles, effizientes und konzentriertes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz benötigt wird. Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.   Die LINE LIGHT Produktserie baut auf modernster LED-Technologie auf. LINE LIGHT bietet im Vergleich zu den branchenüblichen 36-W-Leuchtstoffröhren eine fast doppelt so helle Ausleuchtung.   Das Licht ist extrem hell und hat Tageslichtqualität, was optimal für die präzise Wiedergabe von Farben, Nuancen und anderen Produktdetails ist. Die gleichmäßige, flimmerfreie Beleuchtung ohne Stroboskopeffekte verringert zudem die Unfallgefahr.   LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, „unzerbrechlichen extrudierten Acrylprofil, das es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen von industriellen Maschinen macht.    LINE LIGHT widersteht den rauen, feuchten und schmutzigen Bedingungen industrieller Arbeitsumgebungen und ist öl- und chemikalienbeständig. Die Schutzklasse IP67 bedeutet Staub- und Wasserfestigkeit.   Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren hat LINE LIGHT nur die halbe Leistungsaufnahme, was eine erhebliche Energieeinsparung bedeutet.   Technische Lebensdauer der LED ist mindestens 100.000 Stunden.   Die LINE LIGHT Beleuchtungseinheiten sind in unterschiedlichen Längen lieferbar und können entweder eigenständig oder in Reihenschaltung passend für alle Anwendungen benutzt werden.   Die Beleuchtungseinheiten können exakt nach Ihren Anforderungen zu einer flexiblen Beleuchtungslösung zusammengeschaltet werden.   Verschiedene maßgeschneiderte Aufhängungen ermöglichen die Positionierung der Beleuchtungseinheiten exakt auf den gewünschten Bereich.  
// LINE LIGHT DIMMER für stufenlose Regulierung der Lichtintensität als zubehör möglich   
// Das LINE LIGHT 120 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 1882523 geschützt.
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5214
€ 5,23*
Zubehör
SCANGRIP
03.5215
€ 6,48*
Zubehör
SCANGRIP
03.5216
€ 26,18*
Zubehör
SCANGRIP
03.5226
€ 39,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5229
€ 24,30*
Zubehör
SCANGRIP
03.5246
€ 12,18*
Zubehör
SCANGRIP
03.5264
€ 65,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5257
€ 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.