Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 14.99.3585 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 14.99.3585 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Value 14.99.3585 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Value 14.99.3585 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Value 14.99.3585 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Value 14.99.3585 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69273437
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3585
EAN/GTIN:
     7630049690851
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3555
ab € 31,51*
Ähnlich
ROLINE
14.01.3556
ab € 39,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.