Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RP2 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RP2 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Honeywell RP2 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68974564
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP2A0000C30
EAN/GTIN:
     5704174080275
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TTLS, LEAP, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, DPL, IPL, XML, ZPL II
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Sonstige Funktionen
Staubschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
25, 57 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.05 - 0.16 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,75*
€ 990,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,12*
€ 989,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,13*
€ 950,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,77*
€ 920,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,73*
€ 899,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
229042-000
ab € 13,61*
Zubehör
Honeywell
RP2A0001C10
ab € 617,95*
Zubehör
Honeywell
RP2A0000B00
ab € 536,51*
Zubehör
Honeywell
RP2A0001B00
ab € 673,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.