Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RP2 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RP2 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Honeywell RP2 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37985949
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP2A0000B00
EAN/GTIN:
     8596375552500
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TTLS, LEAP, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
CPCL-native, DPL, IPL, XML, ZPL II
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, NFC, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
5 ips
Sonstige Funktionen
Staubschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Akku-/Batterietyp
2600mAh
Wiederaufladbar
Ja
Unterstützte Medientypen
Receipt paper
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
58 mm
Unterstützte Papierbreite
25, 57 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Medienstärke
0.05 - 0.16 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,53*
€ 722,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,19*
€ 711,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,96*
€ 696,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,84*
€ 637,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
210302-000
ab € 21,65*
Zubehör
Datamax-O'Neil
220516-100
ab € 43,59*
Zubehör
Honeywell
229043-000
ab € 558,58*
Zubehör
Honeywell
229045-000
ab € 135,40*
Zubehör
Honeywell
280797-000
ab € 4,06*
Zubehör
Honeywell
RP2A0000C30
ab € 750,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.