Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3SBT4 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3SBT4 USV-Zubehör
APC E3SBT4 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58882625
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SBT4
EAN/GTIN:
     731304343820
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
108000 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
820 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
112000 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Easy UPS 3S
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 984.3 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,93*
€ 1.111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,54*
€ 1.104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,43*
€ 1.078,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,20*
€ 1.059,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,49*
€ 1.028,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB
ab € 4.158,38*
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB1
ab € 4.968,93*
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB2
ab € 5.803,37*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB
ab € 4.578,32*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB1
ab € 5.402,78*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB2
ab € 6.234,93*
Zubehör
APC
E3SUPS20KH
ab € 4.716,39*
Zubehör
APC
E3SUPS20KHB
ab € 5.014,04*
Zubehör
APC
E3SUPS20KHB1
ab € 6.661,61*
Zubehör
APC
E3SUPS30KH
ab € 5.512,84*
Zubehör
APC
E3SUPS30KHB
ab € 5.871,06*
Zubehör
APC
E3SUPS30KHB1
ab € 7.519,05*
Zubehör
APC
E3SUPS30KHB2
ab € 9.170,79*
Zubehör
APC
E3SUPS40KH
ab € 6.332,32*
Zubehör
APC
E3SUPS40KHB
ab € 6.733,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.