Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58882609
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SUPS20KH
EAN/GTIN:
     731304339557
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Easy UPS 3S USV, 20 kVA, 400 V, 3:3, für externe Batterien
Hocheffiziente dreiphasige USV mit modernsten Funktionen, herausragenden Spezifikationen und robuster Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 20 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Diese USV wird ohne Batterien geliefert und kann mit den entsprechenden Batteriemodulen leicht für jede Anwendung angepasst werden.

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Einfache und schnelle Installation
Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.

Einfache Messung des Schleifenwiderstands
Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.

Einfache Installation
Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Intuitive Benutzeroberfläche
Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Systemkonfiguration.

Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!

Parallel capability
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.

Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten. Weitere Informationen zu EcoStruxure IT finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
58000 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
982 mm
Verpackungshöhe
1015 mm
Paketgewicht
75000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 984.3 m
Höhe bei Lagerung
0 - 14763 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
20000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
304 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
277 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
37 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
60 dB
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, ups 20 kva
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.725,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.936,57*
€ 5.874,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.897,17*
€ 5.827,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.781,83*
€ 5.690,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.725,71*
€ 5.623,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9547
ab € 272,66*
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 863,73*
Zubehör
APC
E3SBTH4
ab € 1.051,54*
Zubehör
APC
E3SOPT003
ab € 55,89*
Zubehör
APC
E3SOPT008
ab € 457,39*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 854,11*
Zubehör
APC
GVEBC11
ab € 2.047,28*
Zubehör
APC
GVEBC7
ab € 1.786,91*
Zubehör
APC
WSTRTUP-EZ-20
ab € 488,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.