Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 10000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58882615
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SUPS10KHB1
EAN/GTIN:
     731304428152
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 15 Minuten Autonomiezeit
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 15 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 10 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Einfache und schnelle Installation
Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.

Einfache Messung des Schleifenwiderstands
Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.

Einfache Installation
Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Intuitive Benutzeroberfläche
Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Systemkonfiguration.

Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!

Parallel capability
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.

Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten. Weitere Informationen zu EcoStruxure IT finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
928 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
112000 g
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
1014 mm
Verpackungshöhe
1640 mm
Paketgewicht
145000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
220 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
15 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
10000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
304 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
18 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
60 dB
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.974,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.156,48*
€ 6.136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.120,14*
€ 6.092,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.018,50*
€ 5.972,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.974,05*
€ 5.919,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9547
ab € 272,04*
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 867,01*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 854,56*
Zubehör
APC
WSTRTUP-EZ-15
ab € 486,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.