Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
APC Easy 3S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 30 kVA 30000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58882604
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SUPS30KHB
EAN/GTIN:
     731304340812
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
969 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
152000 g
Batteriebreite
683 mm
Batterietiefe
1114 mm
Batteriehöhe
1640 mm
Batteriegewicht
190000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
240 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
30 kVA
Ausgangsleistung
30000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
304 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
55 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Effizienz
95 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
63 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.877,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.084,77*
€ 7.240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.041,40*
€ 7.189,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.924,39*
€ 7.050,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.877,81*
€ 6.994,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9547
ab € 272,04*
Zubehör
APC
E3SBT4
ab € 867,01*
Zubehör
APC
E3SBTH4
ab € 1.061,24*
Zubehör
APC
E3SOPT003
ab € 55,96*
Zubehör
APC
E3SXR6
ab € 2.203,77*
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 854,56*
Zubehör
APC
GVSBPSU20K60H
ab € 864,66*
Zubehör
APC
GVSBTH4LL
ab € 1.876,15*
Zubehör
APC
WSTRTUP-EZ-30
ab € 577,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.