Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41068 Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41068 Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 41068 Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 41068 Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 41068 Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lindy 41068 Videokabel-Adapter 1,5 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57893811
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41068
EAN/GTIN:
     4002888410687
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Lindy DisplayPort auf HDMI Konverter ist eine leistungsstarke Lösung zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI Display. Er unterstützt 4K Ultra HD-Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit und HDMI 2.0 bis zu einer Bandbreite von 18Gbit/s und eignet sich somit ideal zum Bearbeiten hochauflösender 4K Videos.
 
HDCP 2.2 garantiert problemloses Abspielen einer Vielzahl von 4K Ultra HD-Filmen, TV-Sendungen und anderer 4K-Inhalte oder Full HD-Signale.
Aktive Konvertierung sorgt für hohe Kompatibilität mit vielen Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage, so dass immersives Spielen am Computer ebenso möglich ist wie produktives Arbeiten an mehreren Bildschirmen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
45 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0a
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Biegeradius (min.)
55 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
PS176
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbtiefe
8 Bit
Farbabtastung
4:4:4
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
31.5 x 20 x 9 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
45 x 45 x 15 mm
Gewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.