Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2512/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2512/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2512/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43605208
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2512/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ihr Toner- & Tinten-Partner 1991 gründete der seit 1985 im Druckerzubehörgeschäft tätige Rudolf Wiegand die Rudolf Wiegand und Partner GmbH, welche sich auf den Handel und die Herstellung von Zubehör und Druckerverbrauchsmaterial spezialisiert. Neben den Produkten der führenden Gerätehersteller wie Hewlett Packard, Epson, Canon, Brother und Samsung befasst sich die mittelständische Firma mit der Wiederbefüllung von Tonern und Tinten. Unter dem Markennamen AMPERTEC werden ständig neue alternative Produkte entwickelt und gefertigt. Private, gewerbliche und öffentliche Anwender können bei uns diese umweltfreundlichen Produkte ebenso wie die Originalprodukte der Hersteller beziehen. An unserem deutschen Vertriebs- und Produktionsstandort im schönen Bayern sind rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Die Rudolf Wiegand und Partner GmbH ist seit vielen Jahren als beliebter Ausbildungsbetrieb in Region bekannt und hat schon vielen jungen Menschen den Weg ins Berufsleben geebnet. AMPERTEC schaffte es 2001 ins Guiness-Buch der Rekorde: 204.195 Ausdrucke erreichten wir mit einer immer wiederbefüllten Ampertec-Tonerkartusche in einem Hewlett-Packard-Laserdrucker. Ampertec.de hat seinen Kernfokus seit vielen Jahren auf kompatiblem Material. Wir bieten unseren Kunden zu den meisten Produkten kompatible, preislich attraktivere Alternativen mit 5 Jahren Garantie an, die auch den Drucker mit einschließt. Top-Qualität nach DIN 33870 bei der Herstellung ist für uns selbstverständlich. In den Jahren seit der Gründung des Unternehmens 1991 befüllten wir über 1 Million Tonerkartuschen, was auch die Umwelt freut, denn damit sind 18.000 Kubikmeter Plastikmüll erst gar nicht angefallen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
CF410X-413X
Schwarztoner Seitenleistung
6500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
15000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 70,3575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,74*
€ 439,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,61*
€ 412,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,18*
€ 386,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 311,63*
€ 370,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,25*
€ 354,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,43*
€ 334,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CF410XD
ab € 223,58*
Ähnlich
HP
CF411X
ab € 136,33*
Ähnlich
HP
CF411A
ab € 97,60*
Ähnlich
HP
CF412A
ab € 96,25*
Ähnlich
HP
CF413A
ab € 95,50*
Ähnlich
HP
CF410A
ab € 73,68*
Ähnlich
HP
CF412X
ab € 129,22*
Ähnlich
HP
CF413X
ab € 135,50*
Ähnlich
HP
CF410X
ab € 122,01*
Ähnlich
Ampertec
LT2512/1KIT
ab € 211,78*
Ähnlich
WhiteBox
CF410XD
ab € 154,30*
Ähnlich
Ampertec
CF410XD
ab € 108,48*
Ähnlich
Ampertec
CF252XM
ab € 220,11*
Ähnlich
WhiteBox
CF410A
ab € 11,30*
Ähnlich
WhiteBox
CF410X
ab € 13,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.