Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2512Y/1 Herst.-Nr.: CF412A EAN/GTIN: 888793807521 |
| |
|
| | |
| Ideal geeignet für Farbausdrucke in professioneller Qualität in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.
Setzen Sie auf Original HP Gelb Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite[2] und eine zusätzliche Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um konsistente HP Farbqualität zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | HP GTIN (EAN/UPC): | 888793807521 | Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP 410 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 | Farbtoner-Seitenleistung: | 2300 Seiten | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | OEM-Code: | CF412A | Ursprungsland: | Japan | HP-Segment: | Unternehmen | Verpackungsbreite: | 363 mm | Verpackungstiefe: | 102 mm | Verpackungshöhe: | 123 mm | Paketgewicht: | 900 g | Packungsinhalt: | Druckkassette; Recycling-Anleitung | Breite: | 363 mm | Tiefe: | 102 mm | Höhe: | 123 mm | Gewicht: | 860 g | Anzahl max. stapelbarer Kartons: | 36 Stück(e) | Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): | 21 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Lagenanzahl pro Palette: | 9 Stück(e) | Paletten Größe (B x T x H): | 1102 x 942 x 1251 mm |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 96,45* | € 114,91* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 97,32* | € 115,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 98,94* | € 116,62* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 99,38* | € 117,44* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 99,38* | € 117,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|