Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
HP Original 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF411A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF411A
EAN/GTIN:
     888793807514
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Farbausdrucke in professioneller Qualität in den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr HP Drucker oder MFP konzipiert wurde, bei gleichzeitigem Schutz vor Betrug.

Setzen Sie auf Original HP Cyan Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die hohe Qualität bei hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite[2] und eine Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen bieten, all dies um konsistente HP Farbqualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1102 x 942 x 1251 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888793807514
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 410 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M377, M452, M477
Farbtoner-Seitenleistung:
2300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF411A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
123 mm
Gewicht:
860 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.