Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 711 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun DigiFrame 711 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun DigiFrame 711 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun DigiFrame 711 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37406365
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21220
EAN/GTIN:
     4000567212201
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Wiedergabemodi
Rotation
Zoom-Fähigkeit
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG XR, JPG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
400:1
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.