Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57870608
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1532
EAN/GTIN:
     8719214470487
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Das SenseVision USB Typ-C auf VGA + USB 3.0 + USB Typ-C Charging Mini Dock ist ein portables und unentbehrliches Produkt für Ihren USB Typ-C fähigen Laptop oder Ultrabook mit DisplayPort™ Alternate Mode.

Schließen Sie einen analogen VGA Monitor mit bis zu WQXGA 2560x1600p Auflösung über den D-Sub Ausgang an, während der USB 3.0 Typ-A Port Ihre USB Sticks, Zubehör und HDDs verbindet. Zusätzlich verfügt es über einen Typ-C PD Eingang welcher Ihr Produkt zur gleichen Zeit mit bis zu 60 Watt laden kann. Unterstützt Microsoft Windows® und Apple OS X, erfordert DisplayPort™ Alt Mode.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
51 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1574
ab € 78,37*
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 68,30*
Zubehör
Club 3D
CSV-1530
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.