Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5650V Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31995755
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1473230
EAN/GTIN:
     0041771473235
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Hohe Scanleistung für reale Volumina Letzten Endes hängt Erfolg immer davon ab, wie viel man seit Tagesbeginn erreicht hat. Seit Jahren werden unsere preisgekrönten KODAK i5000 Scanner von den anspruchsvollsten Kunden in den schwierigsten Scan-Umgebungen eingesetzt - in Serviceunternehmen, unternehmensinternen Scan-Abteilungen und BPO-Unternehmen. Die neusten i5000 Modelle bestechen durch eine besonders hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, was die Produktivität positiv beeinflussen kann und die Bewältigung hoher Volumina ermöglicht. Die Nenndrehzahl und der reale Durchsatz können sehr unterschiedlich sein. Die Scanner der KODAK i5000 Serie erhalten gute Bewertungen, weil sie liefern, was sie versprechen. Wahrheitsgemäße Angaben und Engineering-Know-how garantieren einen hohen Durchsatz. Sie bieten die Verarbeitungsgeschwindigkeit, den reibungslose Papierfluss und das vielseitige Dokumentenhandling, das Sie benötigen. i5000 Scanner weisen selbst bei 300 dpi für Bitonal- und Farbbilder einen konstant hohen Durchsatz auf. Die kontrollierte Stapeltechnologie sorgt dafür, dass alle Dokumente sauber gestapelt werden Erweiterte Effizienzfunktionen bewältigen komplexe Aufgaben und schwierige Dokumententypen mit Leichtigkeit. Potenzielle Probleme werden vorzeitig erkannt und vermieden, um Unterbrechungen und Verlangsamungen zu minimieren. Dank intelligentem Dokumentenschutz (IDP) können Beschädigungen an den Dokumente vermieden werden Mehrfacheinzüge können am PC überwacht werden; Bilder können schnell ignoriert, akzeptiert oder erneut gescannt werden Sparen Sie Dateneingabezeit und verbessern Sie die Präzision mit der Barcode-Lesefunktion Organisieren Sie große Aufträge mit mehreren Stapeln mittels Intelligent Imprinting und einfacher Patch-Zählung Außergewöhnlich klare Bilder sind unerlässlich für eine präzise Datenerfassung. Die Scanner der KODAK i5000 Serie liefern zuverlässig scharfe Ergebnisse und reduzieren den Qualitätssicherungsaufwand und den Bedarf an Rescans. Klare, gestochen scharfe Bilder sorgen für eine erhebliche Verbesserung der optischen Zeichenerkennung (OCR), der intelligenten Dokumentenerkennung (IDR) und der Validierungsquote Die Scanner der i5000 Serie mit ihrer Vielzahl an Geschwindigkeiten, Funktionen und Anschlussmöglichkeiten unterstützen Sie, die gewünschten Durchsatzzahlen und Ihre Unternehmensziele zu erreichen. Einfache Integration in Ihre aktuelle Software und in Ihren Arbeitsablauf Die Modelle i5250/i5250V und i5650/i5650V sind für die Aufstellung auf dem Schreibtisch konzipiert, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten. Die Modelle i5250V und i5650V sind mit integriertem Anschluss an KOFAX OEM VirtualReScan (VRS) Professional verfügbar. Anschlussoptionen Die KODAK i5250V und i5650V Scanner sind mit der integrierten KOFAX OEM (VRS) Professional Software ausgestattet, sodass Sie ohne zusätzliche Kosten die gleichen Funktionen im Hinblick auf Anwendungskonnektivität, Bildverbesserung und Fehlerbehebung bieten wie VRS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
434 mm
Gewicht
57600 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8, Windows XP Professional
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
250000 Seiten
Lichtquelle
Weiße LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, RTF, TIFF
Scan to
PC
Scannerbetriebsgeräuschspegel
56 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Kofax VRS Professional
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
205 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 1000 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
verbesserte Scan-Auflösung
300 x 300 DPI
Farbscannen
Ja
Optische Dichte
600
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
180 Seiten pro Minute
Zertifikate
Zertifizierung
2008 EuP
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A6, A7, A8
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
25 - 200 g/m²
Technische Details
PC Verbindung
USB 2.0
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
100 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38.411,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.411,17*
€ 45.709,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.371,68*
€ 45.662,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.292,69*
€ 45.568,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38.266,36*
€ 45.536,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
€ 64,78*
Zubehör
Kodak
1257633
€ 217,29*
Zubehör
Kodak
1408756
€ 415,81*
Zubehör
Kodak
1498476
€ 395,90*
Zubehör
Kodak
176 3218
€ 216,02*
Zubehör
Kodak
8183386
€ 421,28*
Zubehör
Kodak
8266488
€ 22,17*
Zubehör
Kodak
8327538
€ 321,99*
Zubehör
Kodak
8445280
€ 593,40*
Zubehör
Kodak
8714438
€ 158,12*
Zubehör
Kodak
1673953
€ 1.080,48*
Zubehör
Kodak
1524677
€ 31.847,28*
Zubehör
Kodak
1759380
€ 28.973,43*
Zubehör
Kodak
1207844
€ 42.303,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.