Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Kodak i5250 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31995031
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1524677
EAN/GTIN:
     0041771524678
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Hohe Scanleistung für reale Volumina Letzten Endes hängt Erfolg immer davon ab, wie viel man seit Tagesbeginn erreicht hat. Seit Jahren werden unsere preisgekrönten KODAK i5000 Scanner von den anspruchsvollsten Kunden in den schwierigsten Scan-Umgebungen eingesetzt - in Serviceunternehmen, unternehmensinternen Scan-Abteilungen und BPO-Unternehmen. Die neusten i5000 Modelle bestechen durch eine besonders hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, was die Produktivität positiv beeinflussen kann und die Bewältigung hoher Volumina ermöglicht. Die Nenndrehzahl und der reale Durchsatz können sehr unterschiedlich sein. Die Scanner der KODAK i5000 Serie erhalten gute Bewertungen, weil sie liefern, was sie versprechen. Wahrheitsgemäße Angaben und Engineering-Know-how garantieren einen hohen Durchsatz. Sie bieten die Verarbeitungsgeschwindigkeit, den reibungslose Papierfluss und das vielseitige Dokumentenhandling, das Sie benötigen. - Freuen Sie sich über einen gleich bleibend hohen Durchsatz bei 200 und 300 dpi, selbst wenn alle Imaging-Funktionen eingeschaltet sind - Die Dynamic Flow Technology optimiert die Speicherzuteilung und die Verarbeitungspfade - Die kontrollierte Stapeltechnologie sorgt dafür, dass alle Dokumente sauber gestapelt werden Erweiterte Effizienzfunktionen bewältigen komplexe Aufgaben und schwierige Dokumententypen mit Leichtigkeit. Potenzielle Probleme werden vorzeitig erkannt und vermieden, um Unterbrechungen und Verlangsamungen zu minimieren. - Dank intelligentem Dokumentenschutz (IDP) können Beschädigungen an den Dokumente vermieden werden - Mehrfacheinzüge können am PC überwacht werden; Bilder können schnell ignoriert, akzeptiert oder erneut gescannt werden - Sparen Sie Dateneingabezeit und verbessern Sie die Präzision mit der Barcode-Lesefunktion - Organisieren Sie große Aufträge mit mehreren Stapeln mittels Intelligent Imprinting und einfacher Patch-Zählung Außergewöhnlich klare Bilder sind unerlässlich für eine präzise Datenerfassung. Die Scanner der KODAK i5000 Serie liefern zuverlässig scharfe Ergebnisse und reduzieren den Qualitätssicherungsaufwand und den Bedarf an Rescans. - Klare, gestochen scharfe Bilder sorgen für eine erhebliche Verbesserung der optischen Zeichenerkennung (OCR), der intelligenten Dokumentenerkennung (IDR) und der Validierungsquote
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
57600 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4000 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i5
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
210000 Seiten
Lichtquelle
Weiße LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, RTF, TIFF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
56 dB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
TWAIN, ISIS, and WIA drivers, KOFAX certified. Fully supported by KODAK Capture Pro Software, KODAK Info Input Solution, and KODAK Asset Management Software
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
215 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 4600 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
150 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
150 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
560 ipm
Hintergrundfarbe wählbar
Ja
Hintergrundfarben
Weiß
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 200 g/m²
Maximum scanweite
304.8 mm
Maximale Scanlänge
4600 mm
Scanformat ADF (minimum)
63.5 x 63.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31.860,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.860,69*
€ 37.914,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.769,14*
€ 37.805,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.563,80*
€ 37.560,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1650621
€ 546,35*
Zubehör
Kodak
1690783
€ 64,75*
Zubehör
Kodak
1894351
€ 744,88*
Zubehör
Kodak
1002716
€ 27,14*
Zubehör
Kodak
1213743
€ 504,82*
Zubehör
Kodak
1257633
€ 217,74*
Zubehör
Kodak
1408756
€ 424,46*
Zubehör
Kodak
1498476
€ 400,27*
Zubehör
Kodak
1612605
€ 219,94*
Zubehör
Kodak
176 3218
€ 216,02*
Zubehör
Kodak
1524677-3W-ADV
€ 9.779,99*
Zubehör
Kodak
8183386
€ 425,57*
Zubehör
Kodak
8266488
€ 22,14*
Zubehör
Kodak
8327538
€ 322,81*
Zubehör
Kodak
8445280
€ 596,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.