Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 718 100G -0,85 - 7 bar 0,1 bar Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 718 100G -0,85 - 7 bar 0,1 bar Alkali
Fluke 718 100G -0,85 - 7 bar 0,1 bar Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77183157
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     665080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Die Komplettlösung für die Druckkalibrierung

Die Fluke Serie 718 an Druckkalibratoren (umfasst 4 Modelle) bietet eine komplette Druckkalibrierungslösung für Transmitter, Messgeräte und Schalter. Diese kompakten Druckkalibrierungslösungen haben kaum ein Drittel der Größe vergleichbarer Instrumente und wiegen nur ein Kilo. Die Pumpe verfügt über eine einzigartige Konstruktion, die leicht zu reinigen ist. Dadurch wird die Pumpe vor Beschädigung geschützt und kann ohne Ausbau gewartet werden, sogar im Feldeinsatz.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
20 h
Merkmale
Druckmessbereich
-0.85 - 7 bar
Druckmess-Auflösung
0.1 bar
Eingebautes Display
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
992 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.213,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.275,18*
€ 3.897,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.260,32*
€ 3.879,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,59*
€ 3.844,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.218,91*
€ 3.830,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.213,90*
€ 3.824,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1566730
ab € 125,80*
Zubehör
Fluke
2811774
ab € 744,80*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,11*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,95*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,43*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.