Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box Aufbewahrungsbox 10C 34x8,5x52cm 10l transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/928/a009928k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/928/a009928k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123211303
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     10C
EAN/GTIN:
     5060024802870
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Mit Bügelverschlüssen um den Deckel zu fixieren.
Weitere Informationen:
Maße:
52 x 8,5 x 34 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A3
Fassungsvermögen des Behältnisses:
10
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,09*
€ 12,59*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 12,81*
8 Tage
18
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 13,59*
3 Tage
14
€ 5,87*
ab € 13,27*
€ 18,64*
53 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,92*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,52*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,19*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,78*
Ähnlich
Sunware
H6160202
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.