Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 68502700 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24652703
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     68502700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,84*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,33*
Ähnlich
Really Useful Products
9C solid black
ab € 7,13*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 8,00*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,73*
Ähnlich
Sunware
H6160202
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.