Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5436C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 5436C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß
Clairefontaine 5436C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28582498
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5436C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Weiß
Papierformat
C6 (114 x 162 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,90*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,14*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,43*
Sonstiges
Clairefontaine
5556C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,76*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
50086C
ab € 3,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.