Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SM-S230i 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SM-S230i 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Star Micronics SM-S230i 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Star Micronics SM-S230i 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Star Micronics SM-S230i 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28461644
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39632130
EAN/GTIN:
     4951319239703
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Superkompakter mobiler Bluetooth-Belegdrucker (58 mm) mit Auto-Reconnect-Funktion Der SM-S230i ist Stars neuester mobiler Drucker mit herkömmlichem Bluetooth sowie Funktionen der nächsten Generation, einschließlich Auto-Detect-Pairing mit Apple iOS-, Android- oder Windows-Geräten (mit MFi-Zertifizierung). Der Drucker bietet ein kompakteres, robustes Design (Falltest aus 1,5 m Höhe) und eine längere Akkulaufzeit von 13 Stunden. Funktionen - Hohe Auflösung von 203 dpi - Druckgeschwindigkeit von 80 mm/s - Superkompaktes, robustes Design – nur 114 x 80 x 44 mm, Gewicht nur 217 g (mit Akku) - Falltest aus 1,5 m - Auto-Detect-Pairing mit Apple iOS-, Android-, Linux- & Windows-Geräten (MFi-zertifiziert) - Benutzerfreundlich durch mehrere Status-LEDs - Akkulaufzeit von max. 13 Stunden (Drucken in 5-Minuten-Intervallen) - MCBF 37 Mio. Zeilen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
217 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, BlackBerry OS, Windows Mobile, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Sonstige Funktionen
Wiederaufladbar
Ja
Technische Details
Größe (Imperial)
2 Zoll
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
40 mm
Unterstützte Papierbreite
48 mm
Maximum Druckweite
58 mm
Medienstärke
0.058 - 0.075 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
19 h
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
39569241
ab € 136,14*
Zubehör
Star
99250265
ab € 11,40*
Zubehör
Star
39569360
ab € 32,59*
Zubehör
Star
39569450
ab € 23,67*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,70*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,59*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 14,19*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.