Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g
Artikel-Nr.:
     306-7201-057.06
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     ADT573612
EAN/GTIN:
     4062621086593
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 57 mm
Durchmesser: 37 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.