Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 781-604 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 781-604 Anschlussblock Grau
Wago 781-604 Anschlussblock Grau
Wago 781-604 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0046394
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75623*
€ 0,99623*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7714*
€ 1,0214*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,7781*
€ 1,0281*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,03*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,852*
€ 1,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99623*
€ 1,18551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95623*
€ 1,13791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88623*
€ 1,05461
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75623*
€ 0,89991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,8115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,188*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-404
ab € 0,7848*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.