Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 781-604 2-Leiter-Durchgangsklemme,4 mm2,für Anwendungen Ex i geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO 781-604 2-Leiter-Durchgangsklemme,4 mm2,für Anwendungen Ex i geeignet
WAGO 781-604 2-Leiter-Durchgangsklemme,4 mm2,für Anwendungen Ex i geeignet
Artikel-Nr.:
     4981-248538
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-604
EAN/GTIN:
     4044918684347
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
topJob classic Reihenklemmen mit CAGE CLAMP -Anschluss Reihenklemmenprogramm für alle Leiterarten, schraubenlos. Schräge Verdrahtung ermöglicht leichtes und kontrolliertes Verdrahten im Blickfeld der Bedienungsperson. Betätigung mit Schraubendreher oder topJob Betätigungswerkzeug. 1000 V/8 kV/3 / N-Trennklemmen 400 V/6 kV/3 Serie 781, 0,08-4 mm 2 , 32 A, Klemmenbreite 6 mm Ausführung: 2-Leiter-Durchgangsklemme Farbe: blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,75623*
€ 0,99623*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7714*
€ 1,0214*
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,03*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,8066*
€ 1,0666*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,852*
€ 1,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,208*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.