Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 782-604 Anschlussblock Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 782-604 Anschlussblock Blau
Wago 782-604 Anschlussblock Blau
Wago 782-604 Anschlussblock Blau
Wago 782-604 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     5497-2656327
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     782-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Kabelquerschnitt
0.2 - 6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 0,95*
€ 1,32*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1782*
€ 1,6382*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,75*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,18*
€ 1,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.