Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-562 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-562 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-562 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035171
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
50.5 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 249,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 335,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 266,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 267,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 351,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
€ 191,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.