Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1400 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1400 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-1400 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
74.1 mm
Gewicht
41.729 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
DC input Spannung
24 V
Maximale Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 41,6507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-611
€ 21,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
€ 337,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
€ 267,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
€ 267,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
€ 350,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.