Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130922-03-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130922-03-E Patch Panel
BTR NETCOM 130922-03-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17753813
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130922-03-E
EAN/GTIN:
     4250184106197
Suchbegriffe:
Patchpanel
6 fach patchpanel
patchpanel
btr patchpanel
  • Modulträger mit 6 E-DAT modul Einzelmodulen
    - GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
    - 1HE Modulträger zum Einbau in AP-Gehäuse, Hutschienenadapter oder 1HE Modulträger
    - zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
    - Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Montage
Rackeinbau
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
6
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,12*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 38,29*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
ab € 37,42*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,76*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
ab € 130,16*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,531*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,301*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,171*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,98*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,52*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
ab € 69,05*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,2428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.