Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT 6x8 AP-Verteiler Class E/Cat.6 Link, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130862-06-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-06-E
EAN/GTIN:
     4250184104186
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
6 fach patchpanel
lsa anschlusskasten
6 Port Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet Farbe RAL 7035 lichtgrau und RAL 9010 reinweiß Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör Varianten: reinweiß, lichtgrau
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
grau
Breite:
121.5 mm
Höhe:
39.7 mm
Tiefe:
118 mm
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Aufputz, Aufputz Verteiler, AP Verteiler, Cat.6 AP, Cat.6 Aufputz, Kat.6 AP, Kat.6 Aufputz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,53*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,82*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 100,62*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,66*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
ab € 60,76*
Zubehör
Metz Connect
130814-E
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.