Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130920-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-E
EAN/GTIN:
     4250184106135
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
patchpanel 24 port
patchpanel
19 Zoll 1HE Modulträger mit 24 E-DAT modul Einzelmodulen Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Link bis 500 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich Sichtfenster für Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe inkl. 30 cm Erdungskabel alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
95 mm
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,11*
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,94*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 99,92*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,49*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
ab € 61,04*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,541*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,301*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,181*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,97*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,53*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,74*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,43288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.