| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-116539798 Herst.-Nr.: JM5600ASE-32G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 262-pin SO-DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | On-Die ECC | Ja | | CAS Latenz | 46 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherrangfolge | 2 | | Speicherspannung | 1.1 V | | JEDEC-Standard | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 Notebookspeicher, DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram sodimm 32gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |