Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama PROLITE Digitale A-Platine 2,49 m (98") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116041547
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH9875UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570123438
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
ELED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
2159 x 1214 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
247.7 cm
Horizontaler Scanbereich
28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
2204.9 mm
Display Tiefe
1260.4 mm
Display Höhe
101.7 mm
Displaygewicht
83600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2525 mm
Verpackungstiefe
1750 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Leistungen
Zweck
Universal
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
331 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktdesign
Digitale A-Platine
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.9 mm
Rahmenbreite (oben)
14.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.104,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,49*
€ 3.894,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,13*
€ 3.866,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.172,41*
€ 3.775,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.129,81*
€ 3.724,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.104,27*
€ 3.694,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 481,70*
Zubehör
Iiyama
MD WM6080
ab € 136,35*
Zubehör
Iiyama
MD WM8060
ab € 111,72*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 448,18*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 645,21*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,94*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 144,10*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,00*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 472,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.